ケトル 12v ポットのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
69件の「ケトル 12v ポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用ケトル」、「USB ケトル」、「ケトル」などの商品も取り扱っております。
あったカーケトル 1L Meltec(大自工業)ランキング1位
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V容量(mL)1000最大容量(L)1コード長さ(m)約1.3沸騰時間目安約60分(満水時)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気ケトル YAMAZEN(山善)ランキング2位
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185取扱説明書(0.8MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DC12V/12A(1000ml) 電気ポット エスコランキング3位
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1エスコ品番EA763AR-51A材質ポリカーボネート寸法(mm)190×180×150質量(g)550電源(V)DC12電源コード(m)1.3機能自動電源オフ、空焚き防止消費電流(A)12
1個
5,350税込5,885
当日出荷

ケトル(コードレス冷温庫専用) HiKOKI(旧:日立工機)ランキング4位
コードレス冷温庫UL18DC用ケトル 本体に装着可能なドリンクホルダ付き BSL36B18で2回沸騰可能
仕様【加熱可能水量】50~410mL、【1充電当たりの沸騰回数】2回※BSL36B18使用時、【1充電当たりの保温時間】約360分※BSL36B18使用時付属品DC12V出力コード、ドリンクホルダ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)0~40最高温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×85×230保温温度30/40/50/60/70/80/90/98℃入力電源コードレス冷温庫専用 DC12V出力ソケット沸騰時間目安約30分
1台
7,398税込8,138
9日以内出荷

象印 沸とう 電気ポット 象印マホービンランキング5位
沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質本体ステンレス質量(kg)1.2消費電力(W)430(湯沸し時)コード長さ(m)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0789-0801
1個
8,698税込9,568
当日出荷

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5材質シリコン・PPほか電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)規格PSE消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890本体質量(g)約540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)機能再沸騰機能保証期間お買い上げから6ヶ月収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上質な空間に共感をよぶ佇まい
質量(kg)0.85容量(L)0.8定格消費電力(W)1300寸法(cm)14.3×25.0×20.4機能スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分
1台
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
1個
4,398税込4,838
当日出荷

1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ケトル 沸ク太郎
24V車専用のカーケトル。 最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。 小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。 また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質PP/SUS304ブルー電源シガーソケット(耐熱仕様)コード長さ(m)約1.4入力電圧(V)DC24消費電流(A)9ヒューズ容量(A)10最大容量(mL)800取扱説明書取扱説明書(0.7MB)
1個ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。 スイッチひとつであっという間にお湯が沸く すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。 お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。 うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。 満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。 ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。 フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。 ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。
用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。容量(L)0.8電圧(V)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×15.5×16.5(電源プレート含む)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.2本体質量(kg)0.85(電源プレート含む)機能転倒漏れ防止、自動電源オフ機能
1個
4,527税込4,980
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶蒸気レス電気ケトル
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
1台
6,798税込7,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。 持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。 二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。 ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に容量(L)0.8沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時)電源(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
22,980税込25,278
7日以内出荷

バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)質量(kg)1.5(バッテリ除く)目盛(mL)240/200/160/120本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分水タンク容量(L)240
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質本体:ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×145×195アズワン品番64-9097-79電源コード(cm)120
1台
2,198税込2,418
当日出荷

THERMOS(サーモス)ごはんが炊ける弁当箱
お弁当箱なのにご飯が炊ける。浸水不要。お出かけ前にレンジでチンするだけ。あったかごはんをランチで気軽に。 1食分のごはんが簡単に炊ける。忙しい朝に浸水なしでもOK。おうちで炊飯器代わりとしても使える。 食洗機OKでお手入れカンタン(保温ケースは入れないでください) ステンレス製魔法びん構造で高い保温力。
容量1膳×1.6(約0.7合)エコマーク認定認定本体質量(kg)0.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×145(電子レンジ使用時)、100×95×120(持ち運び時)関連資料使い方保温効力(℃)54以上(6時間・保温ケースのみ)、57以上(6時間・保温ケース+専用ポーチ)エコマーク認定番号10 146 010
1個
3,898税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約608(本体のみ)消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
1個
4,498税込4,948
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)